Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rettungsset für max. 25 kV, 9-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-117.0120
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     117.0120
EAN/GTIN:
     4042146881125
Suchbegriffe:
Absturzsicherungs-Set
Absturzsicherungsset
Auffangset
absturzsicherungs set
  • schnell zugängliches Rettungsset für den Rettungseinsatz
  • für den Innen- und Außenbereich geeignet
  • spritzwassergeschützter Koffer nach IP54
  • transparente und UV-beständige Tür
  • mit Schutzhandschuhe, Schutzhülle für Handschuhe, Spannungsprüfer, Rettungsstange etc.
  • Englisch
Weitere Informationen:
Anwendung für:
max. 25 kV
Gewicht [g]:
22550 g
Herstellernummer:
117.0120
Prüfzertifikat:
1000V
Spritzwasserschutz:
IP54
Teile im Satz:
12 -tlg.
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.818,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.912,45*
€ 2.275,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.896,30*
€ 2.256,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.848,05*
€ 2.199,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.824,02*
€ 2.170,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.818,21*
€ 2.163,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.