Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobiles Rettungsset für max. 25 kV, 10-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein Werkzeug allgemein
Artikel-Nr.:
     C1699-117.0026
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     117.0026
EAN/GTIN:
     4042146880548
Dokument Produkt Allgemein Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Absturzsicherungs-Set
Absturzsicherungsset
Auffangset
Lehrlingskoffer
  • schnell zugängliches Rettungsset für den Rettungseinsatz
  • für den Innen- und Außenbereich geeignet
  • mit Rollen und Standfüßen für besseren Stand
  • Fahrgriff mit Teleskopauszug
Weitere Informationen:
Anwendung für:
max. 25 kV
Gewicht [g]:
14500 g
Herstellernummer:
117.0026
Prüfzertifikat:
1000V
Teile im Satz:
10 -tlg.
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.247,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.352,91*
€ 2.799,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.333,59*
€ 2.776,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.278,85*
€ 2.711,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.253,14*
€ 2.681,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.247,29*
€ 2.674,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.