Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sanitär-Kreuzschlüssel, 7 Funktionen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-116.6000
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     116.6000
EAN/GTIN:
     4042146015117
Suchbegriffe:
Heizkörper-Entlüftungsschlüssel
Heizungsentlüftungsschlüssel
Luftventilschlüssel
Sanitärkreuzschlüssel
  • 7 Funktionen
  • 4 x Außen-Sechskant 3/8“, 1/2", 3/4“ + 1“ zum Ein- und Ausbauen von Heizkörperventilen und Rücklaufverschraubungen
  • 3 x Innengewinde für Stockschrauben M8, M10 + M12 für Waschtischbefestigungen
  • pulverlackiert
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Arbeitsbereich Stockschrauben:
M8-M10-M12
Anwendungsbereich allgemein:
Sanitär
Funktions-Attribut 1:
7 Funktionen
Gewicht [g]:
500 g
Höhe H:
200.0 mm
Herstellernummer:
116.6000
Gesamtlänge L in mm:
200.0 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Material2:
rot pulverlackiert
Schlüsselweite in Zoll:
3/8" - 1 "
zerlegbar:
nein
Weitere Suchbegriffe: Kreuzschlüssel, Radkreuz, Radkreuzschlüssel, kreuzschlüssel, Installation, Rohrbearbeitung, Sanitär, Sanitärinstallation, Sanitärwerkzeug
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.