Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Selbstöffnende Monierzange, 280mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-116.1412
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     116.1412
EAN/GTIN:
     4042146163955
Suchbegriffe:
Eisenflechterzange
Flechterzange
Kraftmonierzange
Monierzange
  • in Anlehnung an DIN/ISO 9242
  • mit tauchisoliertem Griff
  • Kopf geschliffen
  • selbstöffnender Griff mit innenliegender Feder
  • zum Schneiden und Verdrillen von Bindedraht
  • in Öl gehärtet
  • schwarze Oberfläche
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Kopfhöhe (A1):
25.0 mm
Kopfhöhe (A2):
21.0 mm
Durchmesser D:
35.0 mm
Funktions-Attribut 1:
selbstöffnend
Gewicht [g]:
400 g
Handgriff:
tauchisolierter Griff
Herstellernummer:
116.1412
Gesamtlänge L1 in mm:
280.0 mm
Teillänge L2 in mm:
18.0 mm
Gesamtlänge in Zoll:
11 "
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Norm:
DIN ISO 9242
Variantenartikel:
116.1411
Weitere Suchbegriffe: Rabitzzange, Rabizzange, flechterzange 280mm, eisenflechterzange, Automobilwerkzeuge, Greifer, KFZ, Zange
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,95*
€ 35,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,38*
€ 34,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,61*
€ 32,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,17*
€ 32,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,45*
€ 31,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,24*
€ 26,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.