Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtwirbelzange, 265mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-116.1302
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     116.1302
EAN/GTIN:
     4042146350379
Suchbegriffe:
Drahtwirbelzange
Drillzange
Sicherungsdraht-Zange
Sicherungsdrahtzange
  • linksdrehend
  • gezahnte Ausführung
  • 30° abgeschrägte Backen
  • mit Zusatzschneide
  • ermöglicht exaktes, sekundenschnelles Wirbeln
  • geeignet für Draht bis 1,0 mm
  • schmale Nase für optimale Beweglichkeit
  • brüniert
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Breite B:
12.0 mm
Ø Draht in mm:
1.0 mm
Form:
gezahnt
Gewicht [g]:
360 g
Handgriff:
Metallgriff
Herstellernummer:
116.1302
Gesamtlänge L1 in mm:
265.0 mm
Teillänge L2 in mm:
60.0 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Material2:
brüniert
Schneidenlänge S mm:
13,0 mm
Variantenartikel:
116.1301
Weitere Suchbegriffe: drahtwirbelzange, Greifer, Zange
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,85*
€ 41,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,50*
€ 41,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,60*
€ 38,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,74*
€ 37,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,11*
€ 35,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,48*
€ 31,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.