Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FUGENFIX Silikonschaber- und Abziehersatz, 7-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein Spezialwerkzeug Sanitär
Foto Anwendung Allgemein Spezialwerkzeug Sanitär
Foto Anwendung Allgemein Spezialwerkzeug Sanitär
Foto Anwendung Allgemein Spezialwerkzeug Sanitär
Artikel-Nr.:
     C1699-116.1050
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     116.1050
EAN/GTIN:
     4042146285114
Suchbegriffe:
Abziehersatz
Teig-Schaber
Teigschaber
Teigspatel
  • zum Erstellen von Dicht- und Dehnfugen mit Silicon, Acryl, Polyurethan etc.
  • optimales Arbeitsergebnis ohne langwieriges Abkleben
  • mit 5 verschiedenen Radius-Adaptern
  • zum Abschaben von Silikon
  • optimale Haltbarkeit und Verklebung der Fugen durch Arbeitsweise ohne Trennmittel
  • Kunststoff
Weitere Informationen:
Gewicht [g]:
115 g
Herstellernummer:
116.1050
Material1:
Kunststoff
Teile im Satz:
7 -tlg.
Weitere Suchbegriffe: abziehersatz kstools, teig schaber, Installation, Rohrbearbeitung, Sanitär, Sanitärinstallation, Sanitärwerkzeug
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,72*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.