Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Breitmaul-Flachbacken-Gripzange mit Easy-Release, 205mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-115.2076
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     115.2076
EAN/GTIN:
     4042146543863
Suchbegriffe:
Breitmaul-Gripzange
Breitmaulgripzange
Blech-Gripzange
Universal-Gripzange
  • geschmiedete Greifbacken
  • mit Feststellarretierung
  • Größenjustierung durch Einstellrad
  • zum Spannen von flachen und gekanteten Blechen
  • mit Schnell-Lösehebel
  • kein Aufweiten unter stärkster Belastung
  • Lösehebel unter ständigem Druck einer Feder
  • vernickelt
  • Chrom-Molybdän
  • mit 2-Komponentengriff
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich allgemein:
Kanten und Flächen
Backenlänge C in mm:
45 mm
Form:
Backen flach
Funktions-Attribut 1:
arretierbar
Gewicht [g]:
600 g
Handgriff:
2-Komponentengriff
Herstellernummer:
115.2076
Gesamtlänge L in mm:
205.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Molybdän Stahl
Material2:
vernickelt
Maulbreite B in mm:
80 mm
Maulgröße A in mm:
0-40 mm
Maulgröße A in Zoll:
0-1.3/5 "
Variantenartikel:
115.2076
Weitere Suchbegriffe: Universalgripzange, breitmaul gripzange, Automobilwerkzeuge, Greifer, KFZ, Zange
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,64*
€ 32,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,86*
€ 31,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,40*
€ 30,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,97*
€ 29,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,68*
€ 28,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,17*
€ 24,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.