Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchklemmenzange, 240mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein Zangen
Foto Anwendung Allgemein Zangen
Artikel-Nr.:
     C1699-115.1185
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     115.1185
EAN/GTIN:
     4042146300336
Suchbegriffe:
Schlauchklemmeneinbauzange
Schlauchklemmenzange
Schlauchklemmzange
Schlauchschellen Zange
  • arbeitet seitlich
  • zum Zusammenpressen von Ohrschellen
  • mit tauchisoliertem Griff
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich allgemein:
für Ohrschellen
Gewicht [g]:
335 g
Handgriff:
tauchisolierter Griff
Herstellernummer:
115.1185
Länge mm:
240 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl
Weitere Suchbegriffe: Schlauchschellenzange, schlauchklemmenzangen ks tools, schlauchklemmenzange, Automobilwerkzeuge, Greifer, KFZ, Zange
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,00*
€ 24,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,53*
€ 24,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,37*
€ 23,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,60*
€ 22,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.