Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Breitmaul-Flachbacken-Gripzange, 210mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-115.1076
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     115.1076
EAN/GTIN:
     4042146138144
Suchbegriffe:
Breitmaul-Gripzange
Breitmaulgripzange
Blech-Gripzange
Universal-Gripzange
  • geschmiedete Greifbacken
  • mit Lösehebel
  • mit Feststellarretierung
  • Größenjustierung durch Einstellrad
  • zum Spannen von flachen und gekanteten Blechen
  • kein Aufweiten unter stärkster Belastung
  • Lösehebel unter ständigem Druck einer Feder
  • vernickelt
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich allgemein:
Kanten und Flächen
Backenlänge C in mm:
40 mm
Form:
Backen flach
Funktions-Attribut 1:
arretierbar
Gewicht [g]:
465 g
Handgriff:
Metallgriff
Herstellernummer:
115.1076
Gesamtlänge L in mm:
210.0 mm
Gesamtlänge in Zoll:
8 "
Material1:
Feinster Chrom Molybdän Stahl
Material2:
vernickelt
Maulbreite B in mm:
80 mm
Maulgröße A in mm:
0-50 mm
Maulgröße A in Zoll:
0-2.1/10 "
Variantenartikel:
115.1076
Weitere Suchbegriffe: Universalgripzange, breitmaul gripzange, Automobilwerkzeuge, Greifer, KFZ, Zange
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,09*
€ 26,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,18*
€ 25,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,92*
€ 23,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,59*
€ 23,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,61*
€ 22,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.