Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Click-Schlauchschellenzange, 160mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-115.1040
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     115.1040
EAN/GTIN:
     4042146083277
Suchbegriffe:
Schlauchklemmeneinbauzange
Schlauchklemmenzange
Schlauchklemmzange
Schlauchschellen Zange
  • geeignet zur fachgerechten Montage und Demontage von Click-, Click-R-und Cobra-Schellen
  • auch geeignet für selbstspannende Schlauchschellen mit flachen 3-Klemm-Enden
  • mit tauchisoliertem Griff
  • selbstöffnend
  • Chrom-Molybdän
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich allgemein:
zum Öffnen und Schließen von Click-Schlauchschellen
Backenlänge C in mm:
40 mm
Funktions-Attribut 1:
selbstöffnend
Gewicht [g]:
120 g
Handgriff:
tauchisolierter Griff
Herstellernummer:
115.1040
Gesamtlänge L in mm:
160.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Molybdän Stahl
Maulgröße A in mm:
0-25 mm
Weitere Suchbegriffe: Schlauchschellenzange, schlauchklemmenzange clic, schlauchklemmenzange, schlauchklemmenzangen ks tools, Automobilwerkzeuge, Greifer, KFZ, Zange
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.