Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchschellen-Spanner Ø 6 - 65 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-115.0911
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     115.0911
EAN/GTIN:
     4042146512548
Suchbegriffe:
Schlauchklemmeneinbauzange
Schlauchklemmenzange
Schlauchklemmzange
Schlauchschellen Zange
  • zur Montage und Demontage von Schlauchschellen
  • einfache Anwendung
  • geringer Platzbedarf
  • verschleißarmer Spindelantrieb
  • Handrad-Betätigung
  • 6-kant- und 1/4“-Antrieb
  • Chrom-Molybdän
Weitere Informationen:
Durchmesser in mm:
6-65 mm
Gewicht [g]:
160 g
Herstellernummer:
115.0911
Material1:
Feinster Chrom Molybdän Stahl
max. Durchmesser in mm:
0-62 mm
Sechskantantrieb in Zoll:
1/4 "
Spannweite in mm:
105 mm
Variantenartikel:
115.0910
Videolink Anwendung:
https://youtu.be/W7iQGwMcsd4
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,65*
€ 45,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,27*
€ 45,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,08*
€ 42,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,77*
€ 41,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,19*
€ 39,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,09*
€ 34,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.