Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ratschen-Rohrabschneider, 8-28,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-104.5002
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     104.5002
EAN/GTIN:
     4042146014332
Suchbegriffe:
Ratschenschere
Rohrabschneider
Rohrschneider
rohrabschneider
  • 2 Stützrollen mit Einstich
  • mit ausklappbarem Innen-Entgrater
  • V²A-Schneidrad nachrüstbar
  • mit Rändelschraube
  • Kunststoffgehäuse
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich Material:
sonstige
Ersatzrad für Kunststoff:
-
Ersatzrad für Kupfer:
104.5003
Ersatzrad für Metall:
104.5003
Ersatzrad für Stahl:
104.5052
Funktions-Attribut 1:
mit Ratschenfunktion
Gewicht [g]:
380 g
Höhe H:
75.0 mm
Herstellernummer:
104.5002
Gesamtlänge L in mm:
175.0 mm
Material1:
Kunststoff
Rohrdurchmesser D:
8,0 - 28,5 mm
Rohrgrösse in Zoll:
5/16"-1.1/8 "
Variantenartikel:
104.5000
Videolink Unboxing:
https://youtu.be/2ZWZcqtofns
Zubehör:
mit ausklappbarem Innen-Entgrater
Weitere Suchbegriffe: Installation, Rohrbearbeitung, Sanitär, Sanitärinstallation, Sanitärwerkzeug
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,62*
€ 48,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,71*
€ 47,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,74*
€ 44,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,20*
€ 43,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,09*
€ 41,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,46*
€ 36,25
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
104.5052
ab € 8,16*
Sonstiges
KS Tools
104.5003
ab € 6,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.