Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ratschen-Rohrabschneider, 3-13mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Rohrbearbeitende Werkzeuge
Foto Produkt Allgemein Rohrbearbeitende Werkzeuge
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-104.5000
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     104.5000
EAN/GTIN:
     4042146014318
Suchbegriffe:
Ratschenschere
Rohrabschneider
Rohrschneider
rohrabschneider
  • 2 Stützrollen mit Einstich
  • mit ausklappbarem Innen-Entgrater
  • V²A-Schneidrad nachrüstbar
  • mit Rändelschraube
  • Kunststoffgehäuse
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich Material:
sonstige
Ersatzrad für Kunststoff:
-
Ersatzrad für Kupfer:
-
Ersatzrad für Metall:
104.5001
Ersatzrad für Stahl:
104.5005
Funktions-Attribut 1:
mit Ratschenfunktion
Gewicht [g]:
180 g
Höhe H:
60.0 mm
Herstellernummer:
104.5000
Gesamtlänge L in mm:
120.0 mm
Material1:
Kunststoff
Rohrdurchmesser D:
3,0 - 13,0 mm
Rohrgrösse in Zoll:
1/8"-1/2 "
Variantenartikel:
104.5000
Zubehör:
mit ausklappbarem Innen-Entgrater
Weitere Suchbegriffe: Installation, Rohrbearbeitung, Sanitär, Sanitärinstallation, Sanitärwerkzeug
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,21*
€ 31,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,68*
€ 30,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,34*
€ 28,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,27*
€ 27,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,48*
€ 26,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,81*
€ 22,38
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
104.5001
ab € 5,29*
Sonstiges
KS Tools
104.5005
ab € 5,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.