Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzschneidrad für Ratch-Cut


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-104.5001
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     104.5001
EAN/GTIN:
     4042146014325
Suchbegriffe:
Schneidrad
Schneidrädchen
schneidrad ks tools
schneidrad
Weitere Informationen:
Breite B:
3 mm
Teillänge C in mm:
9 mm
Durchmesser D:
15 mm
Ersatzrad für Kunststoff:
-
Ersatzrad für Kupfer:
-
Ersatzrad für Metall:
x
Ersatzrad für Stahl:
-
Gewicht [g]:
15 g
Herstellernummer:
104.5001
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Variantenartikel:
101.1001
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.