Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EDELSTAHL Teleskop-Rohrabschneider, 6-38mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-103.5000I
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     103.5000I
EAN/GTIN:
     4042146014141
Suchbegriffe:
Rohrabschneider
Rohrschneider
ks tools rohrabschneider
rohrabschneider
  • mit herausnehmbarem Innen-Entgrater
  • inklusive Ersatzschneidrad unter Abdeckkappe am Drehgriff
  • 2 Stützrollen aus Edelstahl mit Einstich
  • mit großem Drehgriff
  • Metallgehäuse
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich Material:
V2A
Ersatzrad für Kunststoff:
-
Ersatzrad für Metall:
-
Ersatzrad für Stahl:
103.5002
Funktions-Attribut 1:
Teleskop
Gewicht [g]:
500 g
Handgriff:
Drehgriff mit Ersatzschneiderad
Höhe H:
60.0 mm
Herstellernummer:
103.5000i
Gesamtlänge L in mm:
156.0 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Rohrdurchmesser D:
6,0 - 38,0 mm
Variantenartikel:
103.5000i
Zubehör:
mit integriertem, herausnehmb. Entgrater
Weitere Suchbegriffe: Installation, Rohrbearbeitung, Sanitär, Sanitärinstallation, Sanitärwerkzeug
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,30*
€ 40,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,65*
€ 40,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,27*
€ 38,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,99*
€ 36,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,04*
€ 35,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,44*
€ 30,27
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
103.5002
ab € 4,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.