Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzschneidrad für Rohrabschneider, V2A, 20mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-103.5002
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     103.5002
EAN/GTIN:
     4042146014189
Suchbegriffe:
Schneidrad
Schneidrädchen
schneidrad ks tools
schneidrad
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich Material:
V2A
Breite B:
4.9 mm
Teillänge C in mm:
5.1 mm
Durchmesser D:
20.0 mm
Ersatzrad für Kunststoff:
-
Ersatzrad für Kupfer:
-
Ersatzrad für Metall:
-
Ersatzrad für Stahl:
x
Gewicht [g]:
10 g
Herstellernummer:
103.5002
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
passend f. Rohrabschneider1:
103.5000i + 103.5050i
Schnittiefe:
4 mm
Variantenartikel:
101.1001
Weitere Suchbegriffe: Installation, Rohrbearbeitung, Sanitär, Sanitärinstallation, Sanitärwerkzeug
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,64*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.