Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teleskop-Rohrabschneider, 3-32mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-103.1000
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     103.1000
EAN/GTIN:
     4042146013908
Suchbegriffe:
Rohrabschneider
Rohrschneider
ks tools rohrabschneider
rohrabschneider
  • mit ausklappbarem Innen-Entgrater
  • inklusive Ersatzschneidrad unter Abdeckkappe am Drehgriff
  • 2 Stützrollen mit Einstich
  • V²A-Schneidrad nachrüstbar
  • mit großem Drehgriff
  • Metallgehäuse
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich Material:
sonstige
Ersatzrad für Kunststoff:
-
Ersatzrad für Metall:
101.1001
Ersatzrad für Stahl:
101.1002
Funktions-Attribut 1:
Teleskop
Gewicht [g]:
270 g
Handgriff:
Drehgriff mit Ersatzschneiderad
Höhe H:
57.0 mm
Herstellernummer:
103.1000
Gesamtlänge L in mm:
141.0 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Rohrdurchmesser D:
3,0 - 32,0 mm
Zubehör:
mit ausklappbarem Innen-Entgrater
Weitere Suchbegriffe: rohrschneider 32mm, Installation, Rohrbearbeitung, Sanitär, Sanitärinstallation, Sanitärwerkzeug
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,12*
€ 22,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,45*
€ 21,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,48*
€ 20,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
101.1001
ab € 1,83*
Sonstiges
KS Tools
101.1002
ab € 3,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.