Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzschneidrad für Rohrabschneider, Metall, Ø 18,2 x 3 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Rohrbearbeitende Werkzeuge
Foto Produkt Allgemein Rohrbearbeitende Werkzeuge
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-101.1001
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     101.1001
EAN/GTIN:
     4042146013649
Suchbegriffe:
Schneidrad
Schneidrädchen
schneidrad ks tools
schneidrad
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Breite B:
3.0 mm
Teillänge C in mm:
4.8 mm
Durchmesser D:
18.2 mm
Ersatzrad für Kunststoff:
-
Ersatzrad für Kupfer:
x
Ersatzrad für Metall:
x
Ersatzrad für Stahl:
-
Gewicht [g]:
40 g
Herstellernummer:
101.1001
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
passend f. Rohrabschneider1:
101.1000 + 101.2000
passend f. Rohrabschneider2:
101.5016 + 101.5022
passend f. Rohrabschneider3:
101.5000 + 102.1000
passend f. Rohrabschneider4:
103.1000
Schnittiefe:
4 mm
Variantenartikel:
101.1001
Weitere Suchbegriffe: Installation, Rohrbearbeitung, Sanitär, Sanitärinstallation, Sanitärwerkzeug
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,82*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.