Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reifenmontagepaste 1 kg, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-100.4025
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     100.4025
EAN/GTIN:
     4042146674918
Dokument Produkt Allgemein Sicherheitsdatenblatt
Dokument Produkt Allgemein Sicherheitsdatenblatt
Dokument Produkt Allgemein Sicherheitsdatenblatt
Dokument Produkt Allgemein Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Reifenmontagepaste
reifenmontagepaste
  • ideal zur Montage und Demontage von Gummireifen in Verbindung mit Stahl-, Leichtmetall und Kunststofffelgen
  • bevorzugt einsetzbar bei Montagen an PKW und Motorrädern
  • einfach mit dem Pinsel oder Schwamm auf den Reifenwulst aufzutragen
  • optimale Gleitfähigkeit kombiniert mit Gummipflegewirkung
  • lüftet schnell ab und garantiert somit eine kurzfristige, kraftschlüssige Verbindung der Baukomponenten
  • auch für Breitreifen geeignet
  • Lieferung im Eimer

Anwendungsgebiete: PKW, Kleintransporter und Motorräder
Weitere Informationen:
Herstellernummer:
100.4025
Gewicht [g]:
1000 g
Farbe:
weiß
Anwendungsbereich allgemein:
PKW
Weitere Suchbegriffe: Automobilwerkzeuge, Autowerkstatt, KFZ, KFZ-Werkzeuge, Räder, Reifen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 5,29*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.