Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reifenmontagepaste 5 kg, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-100.4015
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     100.4015
EAN/GTIN:
     4042146201817
Dokument Produkt Allgemein Sicherheitsdatenblatt
Dokument Produkt Allgemein Sicherheitsdatenblatt
Dokument Produkt Allgemein Sicherheitsdatenblatt
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Allroundpaste
Montagepaste
Reifenmontagepaste
reifenmontagepaste
  • ideal zur Montage und Demontage von Gummireifen in Verbindung mit Stahl- oder Aluminiumfelgen
  • bevorzugt einsetzbar bei Montagen an PKW und Motorrädern
  • einfach mit dem Pinsel oder Schwamm auf den Reifenwulst aufzutragen
  • optimale Gleitfähigkeit kombiniert mit Gummipflegewirkung
  • lüftet schnell ab und garantiert somit eine kurzfristige, kraftschlüssige Verbindung der Baukomponenten
  • verhindert die Bildung von weißer Rückstände an der Reifenflanke
  • auch für Breitreifen geeignet
  • Lieferung im Eimer

Anwendungsgebiete: PKW, Kleintransporter und Motorräder
Weitere Informationen:
Herstellernummer:
100.4015
Gewicht [g]:
5375 g
Farbe:
schwarz
Anwendungsbereich allgemein:
PKW
Weitere Suchbegriffe: Automobilwerkzeuge, Autowerkstatt, KFZ, KFZ-Werkzeuge, Räder, Reifen
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 17,28*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,28*
€ 20,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.