Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reifenmontagepaste 5 kg, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-100.4005
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     100.4005
EAN/GTIN:
     4042146201824
Dokument Produkt Allgemein Sicherheitsdatenblatt
Dokument Produkt Allgemein Sicherheitsdatenblatt
Dokument Produkt Allgemein Sicherheitsdatenblatt
Dokument Produkt Allgemein Sicherheitsdatenblatt
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Allroundpaste
Montagepaste
Reifenmontagepaste
ks tools reifenmontagepaste
  • ideal zur Montage und Demontage von Gummireifen in Verbindung mit Stahl- oder Aluminiumfelgen
  • zur Montage und Demontage von LKW-Reifen auf Stahlfelgen
  • einfach mit dem Pinsel oder Schwamm auf den Reifenwulst aufzutragen
  • optimale Gleitfähigkeit kombiniert mit Gummipflegewirkung
  • lüftet schnell ab und garantiert somit eine kurzfristige, kraftschlüssige Verbindung der Baukomponenten
  • verhindert die Bildung von weißer Rückstände an der Reifenflanke
  • auch für Breitreifen geeignet
  • Lieferung im Eimer

Anwendungsgebiete: LKW, Land- und Baumaschinen
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich allgemein:
LKW
Farbe:
gelb
Gewicht [g]:
5375 g
Herstellernummer:
100.4005
Weitere Suchbegriffe: reifenmontagepaste, montagepaste 5kg, Automobilwerkzeuge, Autowerkstatt, KFZ, KFZ-Werkzeuge, Räder, Reifen
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,97*
€ 19,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.