Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RDKS / TPMS Werkzeug-Satz für Reifendruck-Kontrollsysteme, 13-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-100.1180
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     100.1180
EAN/GTIN:
     4042146228586
Suchbegriffe:
Modul Werkzeuge
Sortiment Werkzeug
Werkzeugmodul
Werkzeugsatz
  • ideale Zusammenstellung für die fachgerechte Montage und Demontage von Reifendruck-Kontrollsensoren und den dazu gehörenden speziellen Reifenventilen
  • mit dem Sortiment können alle Montage- und Servicearbeiten bei gängigen RDK-Systemen durchgeführt werden
  • verstellbarer kalibrierter Drehmomentschlüssel (5 - 25 Nm) deckt alle bekannten Anzugsmomente ab
  • der Drehmomentschlüssel hat eine Auslösegenauigkeit von +/- 3% und übertrifft die Anforderungen der ETRTO Werte
  • enthält alle notwendigen Werkzeuge um Schäden an Schrauben und Sensoren zu vermeiden und eine sichere Schraubverbindung und Abdichtung zu gewährleisten
  • beinhaltet erweitertes Zubehör für Standard Snap-In-Reifenventile
  • in stabilem Kunststoffkoffer
Weitere Informationen:
Breite B:
188.0 mm
Einlagengrössen:
Einlage 1/3 Schubfläche
Gewicht [g]:
2200 g
Höhe H:
35.0 mm
Herstellernummer:
100.1180
Gesamtlänge L in mm:
390.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl
Teile im Satz:
13 -tlg.
Verpackung:
Kunststoffkoffer
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugsortiment, werkzeugmodul kstools, modul werkzeuge, Automobilwerkzeuge, Autowerkstatt, KFZ, KFZ-Werkzeuge, Räder, Reifen
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 138,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,48*
€ 200,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,99*
€ 199,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,68*
€ 185,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,94*
€ 177,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,91*
€ 165,30
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
911.1442
ab € 0,85*
Sonstiges
KS Tools
911.1443
ab € 0,85*
Sonstiges
KS Tools
911.1444
ab € 0,85*
Sonstiges
KS Tools
516.1412
ab € 61,10*
Sonstiges
KS Tools
917.1431
ab € 1,77*
Sonstiges
KS Tools
917.1432
ab € 1,41*
Sonstiges
KS Tools
911.1434
ab € 2,33*
Sonstiges
KS Tools
516.1413
ab € 3,08*
Sonstiges
KS Tools
150.2029
ab € 11,58*
Sonstiges
KS Tools
150.2031
ab € 12,04*
Sonstiges
KS Tools
156.0111
ab € 1,77*
Sonstiges
KS Tools
150.2022
ab € 7,00*
Sonstiges
KS Tools
100.1182
ab € 3,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.