Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehmoment-Ventileinschraubwerkzeug 0,45 Ncm, 122mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-150.2031
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.2031
EAN/GTIN:
     4042146207529
Suchbegriffe:
Ventil-Einschraubwerkzeug
Ventileinschraubwerkzeug
  • ideal für kurze oder lange metallabdichtende Ventileinsätze (VG5)
  • verhindert das Überdrehen bzw. starkes Quetschen der Gummiabdichtung
  • beim Erreichen des Drehmoments springt der Griff hör- und spürbar über
  • auch geeignet als Schlüsselkappenabdreher
  • mit 1-Komponentengriff
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich in Ncm:
0,45 Ncm
Anwendungsbereich allgemein:
für metallabdichtende Ventile
Gewicht [g]:
50 g
Handgriff:
1-Komponentengriff
Herstellernummer:
150.2031
Länge mm:
122 mm
Weitere Suchbegriffe: Automobilwerkzeuge, Autowerkstatt, KFZ, KFZ-Werkzeuge, Reifen und Räder
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,88*
€ 20,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,80*
€ 19,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.