Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Achse Ø21 für Müllcontainer L120 Länge 460 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Logo
Artikel-Nr.:
     C1688-710021
Hersteller:
     Rollentechnik
Herst.-Nr.:
     710021
EAN/GTIN:
     4250777763851
Suchbegriffe:
Achse für Mülltonne
Mülltonnenachse
achse für mülltonne
Achse Ø21 für Müllcontainer L120 Länge 460 mm, Achse für Müllbehälter MGB, Achslänge 460 mm, Achsdurchmesser 21 mm Weitere Achsen finden Sie bei den Alternativen. Das passenen MGB-Endrad finden Sie als Option auf der rechten Seite. Weitere Räder und Rollen für MGB (Müllgroßbehälter) erhalten Sie bei uns auf Anfrage.
Weitere Informationen:
21:
mm Achslänge
460:
mm Material Achse
Weitere Suchbegriffe: Radachse; Stahlachse; Achsbausatz; Rollenachse; MGB Achse; MGB-Achse; Mülleimerachse; Achse Mülleimer; Mülleimerachse; Achse für Mülltonne; Achse Mülltonne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,62*
€ 29,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,07*
€ 28,64
pro Stück
ab 4 Stück
€ 19,05*
€ 22,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,84*
€ 22,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,29*
€ 21,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,75*
€ 21,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,38*
€ 20,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
ab 250 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rollentechnik
710001
ab € 4,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.