Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle mit Feststeller Rad Luftreifen Ø260x85 mit Rollenlager & Anschraubplatte Bauhöhe 295mm Tragfähigkeit 200 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Aufbau
Aufbau
Logo
Artikel-Nr.:
     C1688-651030
Hersteller:
     Rollentechnik
Herst.-Nr.:
     651030
EAN/GTIN:
     4250777714273
Suchbegriffe:
Lenkrolle mit Feststeller
lenkrolle mit feststeller luft 260m...
lenkrolle mit feststeller
lenkrolle mit feststeller luftberei...
Lenkrolle mit Feststeller LWB NL 6/260/85R-RI-FSR, Reifen / Laufbelag: Luftrad mit grauer Bereifung, mit Rillenprofil, abgewinkeltes Ventil; Felge: Polyamid, schwarz Andere Abmessungen auf Anfrage lieferbarLeichte Lenkgabel mit Anschraubplatte aus Stahlblech, mit verpressten Zentralbolzen, zweifacher Kugelkranz im Gabelkopf, Drehkranz mit Kunststoffabdichtung, verzinkt, Serie NL, Radachse verschraubt
Weitere Informationen:
260x85:
mm Rad-Durchmesser (D)
260:
mm Lauffläche (T)
175x175:
mm Lochabstand (a x b)
140x140:
mm Durchmesser Anschraubloch (G1)
14,5:
mm Bauhöhe (H)
295:
mm Ausladung (F)
70:
mm Schwenkradius
Weitere Suchbegriffe: Lenkrolle; LuftLenkrolle; Lenkrolle Luftrad; Luftrad-Bockrolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 111,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,86*
€ 230,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,19*
€ 225,14
pro Stück
ab 4 Stück
€ 149,77*
€ 178,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,00*
€ 173,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,93*
€ 170,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 139,93*
€ 166,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 135,42*
€ 161,15
pro Stück
ab 250 Stück
€ 127,89*
€ 152,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,20*
€ 132,33
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rollentechnik
653030
ab € 86,86*
Ähnlich
Rollentechnik
652030
ab € 91,71*
Ähnlich
Rollentechnik
650108
ab € 63,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.