Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle ohne Feststeller Rad Luftreifen Ø260x85 mit Rollenlager & Anschraubplatte Bauhöhe 295mm Tragfähigkeit 200 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Aufbau
Aufbau
Logo
Artikel-Nr.:
     C1688-652030
Hersteller:
     Rollentechnik
Herst.-Nr.:
     652030
EAN/GTIN:
     4250777714211
Suchbegriffe:
Lenkrolle; LuftLenkrolle; Lenkrolle...
Lenkrolle ohne Feststeller LWB NL 6/260/85R-RI, Reifen / Laufbelag: Luftrad mit grauer Bereifung, mit Rillenprofil, abgewinkeltes Ventil; Felge: Polyamid, schwarz Andere Abmessungen auf Anfrage lieferbarLeichte Lenkgabel mit Anschraubplatte aus Stahlblech, mit verpressten Zentralbolzen, zweifacher Kugelkranz im Gabelkopf, Drehkranz mit Kunststoffabdichtung, verzinkt, Serie NL, Radachse verschraubt
Weitere Informationen:
260x85:
mm Rad-Durchmesser (D)
260:
mm Lauffläche (T)
175x175:
mm Lochabstand (a x b)
140x140:
mm Durchmesser Anschraubloch (G1)
14,5:
mm Bauhöhe (H)
295:
mm Ausladung (F)
70:
mm Schwenkradius
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,20*
€ 193,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,35*
€ 189,63
pro Stück
ab 4 Stück
€ 126,15*
€ 150,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,94*
€ 146,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,11*
€ 142,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 117,58*
€ 139,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 113,78*
€ 135,40
pro Stück
ab 250 Stück
€ 107,46*
€ 127,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,72*
€ 109,15
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rollentechnik
653030
ab € 86,85*
Ähnlich
Rollentechnik
651030
ab € 111,19*
Ähnlich
Rollentechnik
650108
ab € 63,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.