Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle mit Feststeller Rad Polyurethan Rollpur® Ø160x40 mit Gleitlager & Anschraubplatte Bauhöhe 197mm Tragfähigkeit 300 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Aufbau
Aufbau
Logo
Artikel-Nr.:
     C1688-198508
Hersteller:
     Rollentechnik
Herst.-Nr.:
     198508
EAN/GTIN:
     4250777718233
Suchbegriffe:
Lenkrolle mit Feststeller
lenkrolle mit feststeller 160mm pol...
lenkrolle mit feststeller
lenkrolle mit feststeller 300 kg
Lenkrolle mit Feststeller PKB NLI 1/160/40G-FSF, Reifen / Laufbelag: Aus hochwertigem Polyurethan Rollpur®, blau - spurlos, geräuscharmer Lauf, bodenschonend, ~ 80 Shore A; Felge: Aus Polyamid PA6, schwarzLeichte Lenkgabel mit Anschraubplatte aus Edelstahl, mit verschraubten Zentralbolzen, zweifacher Kugelkranz im Gabelkopf, Drehkranz mit Kunststoffabdichtung, Serie NLI, Radachse V2A verschraubt
Weitere Informationen:
160x40:
mm Rad-Durchmesser (D)
160:
mm Lauffläche (T)
140x110:
mm Lochabstand (a x b)
105x80:
mm Durchmesser Anschraubloch (G1)
11:
mm Bauhöhe (H)
197:
mm Ausladung (F)
55:
mm Tragfähigkeit in KG
Weitere Suchbegriffe: Edelstahlrolle; Edelstahllenkrolle; Lenkrolle; Polyurethanrolle; Polyurethanlenkrolle; Schwerlastrolle; Schwerlastlenkrolle; Polyurethanrad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,58*
€ 168,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,95*
€ 165,35
pro Stück
ab 4 Stück
€ 109,99*
€ 130,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,98*
€ 126,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,61*
€ 123,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 101,43*
€ 120,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 98,15*
€ 116,80
pro Stück
ab 250 Stück
€ 92,71*
€ 110,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,29*
€ 94,36
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rollentechnik
198513
ab € 50,49*
Ähnlich
Rollentechnik
198503
ab € 67,21*
Ähnlich
Rollentechnik
880084
ab € 19,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.