Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle mit Feststeller KRN NRRI 03/125/40G-FSF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Aufbau
Logo
Artikel-Nr.:
     C1688-198478
Hersteller:
     Rollentechnik
Herst.-Nr.:
     198478
EAN/GTIN:
     4250777717779
Suchbegriffe:
Lenkrolle mit Feststeller
lenkrolle mit feststeller polyamid ...
lenkrolle mit feststeller 125 mm du...
lenkrolle mit feststeller
Reifen / Laufbelag: Grauer thermoplastischer Gummi, spurlos, geräuscharmer Lauf, bodenschonend, ~ 50 Shore A; Felge: Polypropylen, grau Leichte Bockgabel mit Anschraubplatte, aus Stahlblech, Gehäuse verzinkt, Serie NBA, Radachse verschraubt
Weitere Informationen:
Aufbau:
Lenkrolle mit Feststeller
Raddurchmesser x Breite:
125x40 mm
Raddurchmesser:
125 mm
Lauffläche:
40 mm
Befestigung:
Rückenloch
Durchmesser Rückenloch (d):
12 mm
Bauhöhe (H):
150 mm
Ausladung (F):
42 mm
Tragfähigkeit in KG:
150 kg
Material Bereifung:
Polyamid
Farbe Bereifung:
natur
Spurlos:
ja
Material Gehäuse:
Edelstahl, gepresst
Feststeller Variante:
FSF
Gehäuseoberfläche:
AISI 304
Material Felge:
Polyamid
Lager im Rad:
Gleitlager
Rostfrei:
ja
Weitere Suchbegriffe: Edelstahlrolle, Edelstahllenkrolle, Edelstahlbockrolle, Lenkrolle, Bockrolle, Inox-Rolle, Rolle rostfrei, Polyamidrad, Polyamidrolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,78*
€ 71,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,08*
€ 69,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,65*
€ 66,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,90*
€ 52,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,82*
€ 50,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 38,12*
€ 45,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 28,60*
€ 34,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,25*
€ 28,86
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rollentechnik
198472
ab € 18,59*
Ähnlich
Rollentechnik
100657
ab € 2,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.