Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle mit Feststeller Rad Polyamid Ø150x50 mit Kugellager & Anschraubplatte Bauhöhe 217mm Tragfähigkeit 800 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Aufbau
Aufbau
Logo
Artikel-Nr.:
     C1688-198457
Hersteller:
     Rollentechnik
Herst.-Nr.:
     198457
EAN/GTIN:
     4250777717526
Suchbegriffe:
Lenkrolle mit Feststeller
Schwerlastrolle
schwerlastrollen lenkrolle 150 mm
schwerlastrollen lenkrollen
Lenkrolle mit Feststeller KRS LSAK 26/150/50K-FSR, Reifen / Laufbelag: Laufbelag und Felge aus Polyamid PA6, naturStahlgeschweißte Lenkgabel mit Anschraubplatte, mit Axial- und Kegelrollenlager im Gabelkopf, gesicherter Zentralbolzen, verzinkt, Drehkranz mit Kunststoffabdichtung, Schmiernippel im Gabelkopf, Serie LSAK, Radachse verschraubt
Weitere Informationen:
150x50:
mm Rad-Durchmesser (D)
150:
mm Lauffläche (T)
175x140:
mm Lochabstand (a x b)
140x105:
mm Durchmesser Anschraubloch (G1)
13:
mm Bauhöhe (H)
217:
mm Ausladung (F)
55:
mm Schwenkradius
Weitere Suchbegriffe: schwerlastrolle, Lenkrolle; Schwerlastlenkrolle; Kunststoffrolle; Kunststoffrad; Polyamidrad; Kugellagerrad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 265,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 450,11*
€ 535,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 443,61*
€ 527,90
pro Stück
ab 4 Stück
€ 351,19*
€ 417,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 342,48*
€ 407,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 331,89*
€ 394,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 324,91*
€ 386,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 314,43*
€ 374,17
pro Stück
ab 250 Stück
€ 296,96*
€ 353,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 265,65*
€ 316,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rollentechnik
198065
ab € 25,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.