Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle ohne Feststeller Rad Polyamid Ø200x50 mit Gleitlager & Anschraubplatte Bauhöhe 235mm Tragfähigkeit 300 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Aufbau
Aufbau
Logo
Artikel-Nr.:
     C1688-198156
Hersteller:
     Rollentechnik
Herst.-Nr.:
     198156
EAN/GTIN:
     4250777717861
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
lenkrolle 200 mm rad aus polyamid 3...
lenkrolle
Lenkrolle ohne Feststeller KRN NLI 4/200/50G, Reifen / Laufbelag: Laufbelag und Felge aus Polyamid PA6, naturLeichte Lenkgabel mit Anschraubplatte aus Edelstahl, mit verschraubten Zentralbolzen, zweifacher Kugelkranz im Gabelkopf, Drehkranz mit Kunststoffabdichtung, Serie NLI, Radachse V2A verschraubt
Weitere Informationen:
200x50:
mm Rad-Durchmesser (D)
200:
mm Lauffläche (T)
140x110:
mm Lochabstand (a x b)
105x80:
mm Durchmesser Anschraubloch (G1)
11:
mm Bauhöhe (H)
235:
mm Ausladung (F)
54:
mm Tragfähigkeit in KG
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle 300kg, Lenkrolle; Edelstahlrolle; Edelstahllenkrolle; Kunststoffrolle; Kunststoffrad; Polyamidrad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,39*
€ 162,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,67*
€ 159,07
pro Stück
ab 4 Stück
€ 105,82*
€ 125,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,86*
€ 121,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,69*
€ 118,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 97,60*
€ 116,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 94,45*
€ 112,40
pro Stück
ab 250 Stück
€ 89,20*
€ 106,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,33*
€ 90,83
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rollentechnik
198153
ab € 57,94*
Ähnlich
Rollentechnik
198014
ab € 90,31*
Ähnlich
Rollentechnik
100690
ab € 12,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.