Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle mit Feststeller Rad Polyamid Ø200x50 mit Gleitlager & Anschraubplatte Bauhöhe 235mm Tragfähigkeit 300 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Aufbau
Aufbau
Logo
Artikel-Nr.:
     C1688-198014
Hersteller:
     Rollentechnik
Herst.-Nr.:
     198014
EAN/GTIN:
     4250777717922
Suchbegriffe:
Lenkrolle mit Feststeller
lenkrolle mit feststeller 200/50/10...
lenkrolle mit feststeller
lenkrolle mit feststeller 300 kg
Lenkrolle mit Feststeller KRN NLI 4/200/50G-FSF, Reifen / Laufbelag: Laufbelag und Felge aus Polyamid PA6, naturLeichte Lenkgabel mit Anschraubplatte aus Edelstahl, mit verschraubten Zentralbolzen, zweifacher Kugelkranz im Gabelkopf, Drehkranz mit Kunststoffabdichtung, Serie NLI, Radachse V2A verschraubt
Weitere Informationen:
200x50:
mm Rad-Durchmesser (D)
200:
mm Lauffläche (T)
140x110:
mm Lochabstand (a x b)
105x80:
mm Durchmesser Anschraubloch (G1)
11:
mm Bauhöhe (H)
235:
mm Ausladung (F)
54:
mm Tragfähigkeit in KG
Weitere Suchbegriffe: Lenkrolle; Edelstahlrolle; Edelstahllenkrolle; Kunststoffrolle; Kunststoffrad; Polyamidrad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,48*
€ 188,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,11*
€ 184,58
pro Stück
ab 4 Stück
€ 122,79*
€ 146,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,87*
€ 142,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,95*
€ 139,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 114,48*
€ 136,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 110,80*
€ 131,85
pro Stück
ab 250 Stück
€ 104,64*
€ 124,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,79*
€ 106,85
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rollentechnik
198153
ab € 58,38*
Ähnlich
Rollentechnik
198156
ab € 76,64*
Ähnlich
Rollentechnik
100690
ab € 12,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.