Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle ohne Feststeller KRN NLI 01/ 80/30G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Aufbau
Logo
Artikel-Nr.:
     C1688-198128
Hersteller:
     Rollentechnik
Herst.-Nr.:
     198128
EAN/GTIN:
     4250777717816
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
lenkrolle 80x30 mm
lenkrolle
Reifen / Laufbelag: Grauer thermoplastischer Gummi, spurlos, geräuscharmer Lauf, bodenschonend, ~ 50 Shore A; Felge: Polypropylen, grau Leichte Bockgabel mit Anschraubplatte, aus Stahlblech, Gehäuse verzinkt, Serie NBA, Radachse verschraubt
Weitere Informationen:
Aufbau:
Lenkrolle ohne Feststeller
Raddurchmesser x Breite:
80x30 mm
Raddurchmesser:
80 mm
Lauffläche:
30 mm
Befestigung:
Anschraubplatte
Anschraubplatten Maß (A X B):
100x85 mm
Lochabstand (a x b):
80x60 mm
Durchmesser Anschraubloch (G1):
9 mm
Bauhöhe (H):
107 mm
Ausladung (F):
37 mm
Tragfähigkeit in KG:
150 kg
Material Bereifung:
Polyamid
Farbe Bereifung:
natur
Spurlos:
ja
Material Gehäuse:
Edelstahl, gepresst
Gehäuseoberfläche:
AISI 304
Material Felge:
Polyamid
Lager im Rad:
Gleitlager
Rostfrei:
ja
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle 150kg, Edelstahlrolle, Edelstahllenkrolle, Edelstahlbockrolle, Bockrolle, Inox-Rolle, Rolle rostfrei, Polyamidrad, Polyamidrolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,77*
€ 29,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,54*
€ 29,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,32*
€ 27,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,39*
€ 21,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rollentechnik
198136
ab € 6,32*
Ähnlich
Rollentechnik
198132
ab € 12,99*
Ähnlich
Rollentechnik
100676
ab € 1,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.