Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rad Polyamid Ø80x30 mit Gleitlager & Nabenlänge 40 mm Tragfähigkeit 150 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Aufbau
Logo
Artikel-Nr.:
     C1688-100676
Hersteller:
     Rollentechnik
Herst.-Nr.:
     100676
EAN/GTIN:
     4250777701259
Suchbegriffe:
Nylonrad
Polyamidrad
Polyamidrolle
polyamidrollen
Rad KRN 80/30/1G, Reifen / Laufbelag: Laufbelag und Felge aus Polyamid PA6, natur
Weitere Informationen:
80x30:
mm Rad-Durchmesser (D)
80:
mm Lauffläche (T)
12:
mm Nabenlänge (T1)
40:
mm Tragfähigkeit in KG
Weitere Suchbegriffe: polyamidrad, Kunststoffrad; Polyamidrad; PA-Rad; Polyrad; PA6 Rad; PP Rad; Polypropylenrad; Plastikrad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,69*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 4 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rollentechnik
100629
ab € 3,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.