Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle mit Feststeller Rad Polyurethan Rollpur® Ø150x50 mit Kugellager & Anschraubplatte Bauhöhe 200mm Tragfähigkeit 500 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Aufbau
Aufbau
Logo
Artikel-Nr.:
     C1688-169363
Hersteller:
     Rollentechnik
Herst.-Nr.:
     169363
EAN/GTIN:
     4250777712149
Suchbegriffe:
Lenkrolle mit Feststeller
Schwerlastrolle
schwerlastrollen 500kg
schwerlastrolle
Lenkrolle mit Feststeller PRG NLG 3/150/50K-FSR, Reifen / Laufbelag: Aus hochwertigem Polyurethan Rollpur®, braun, spurlos, geräuscharmer Lauf, bodenschonend, geringer Rollwiderstand, ~ 92 Shore A; Felge: Aus Grauguss, lackiertSchwere Lenkgabel mit Anschraubplatte aus Stahlblech, mit verschraubtem Zentralbolzen, zweifacher Kugelkranz mit gehärteten Laufbahnen im Gabelkopf, verzinkt, Drehkranz mit Abdichtung, Serie NLG, Radachse verschraubt
Weitere Informationen:
150x50:
mm Rad-Durchmesser (D)
150:
mm Lauffläche (T)
135x110:
mm Lochabstand (a x b)
105x75/80:
mm Durchmesser Anschraubloch (G1)
11:
mm Bauhöhe (H)
200:
mm Ausladung (F)
53:
mm Schwenkradius
Weitere Suchbegriffe: schwerlastrollen lenkrollen, Lenkrolle; Polyurethanrolle; Polyurethanlenkrolle; Schwerlastrolle; Schwerlastlenkrolle; Polyurethanrad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 97,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,86*
€ 203,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,04*
€ 198,78
pro Stück
ab 4 Stück
€ 132,23*
€ 157,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,78*
€ 154,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,53*
€ 151,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 124,84*
€ 148,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 120,83*
€ 143,79
pro Stück
ab 250 Stück
€ 114,11*
€ 135,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,05*
€ 115,49
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rollentechnik
169371
ab € 67,22*
Ähnlich
Rollentechnik
169362
ab € 81,02*
Ähnlich
Rollentechnik
117057
ab € 44,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.