Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bockrolle Rad Polyamid Ø150x50 mit Gleitlager & Anschraubplatte Bauhöhe 200mm Tragfähigkeit 700 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Aufbau
Logo
Artikel-Nr.:
     C1688-169342
Hersteller:
     Rollentechnik
Herst.-Nr.:
     169342
EAN/GTIN:
     4250777761017
Suchbegriffe:
Bockrolle
bockrolle polyamid 700kg
bockrolle
bockrollen polyamid
Bockrolle KRS NBG 3/150/50K, Reifen / Laufbelag: Laufbelag und Felge aus Polyamid PA6, naturSchwere Bockgabel mit Anschraubplatte aus Stahlblech, verzinkt, Serie NBG, Radachse verschraubt
Weitere Informationen:
150x50:
mm Rad-Durchmesser (D)
150:
mm Lauffläche (T)
135x110:
mm Lochabstand (a x b)
105x75/80:
mm Durchmesser Anschraubloch (G1)
11:
mm Bauhöhe (H)
200:
mm Tragfähigkeit in KG
Weitere Suchbegriffe: Bockrolle; Schwerlastbockrolle; Kunststoffrolle; Kunststoffrad; Polyamidrad; Kugellagerrad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,80*
€ 100,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,07*
€ 98,85
pro Stück
ab 4 Stück
€ 65,78*
€ 78,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,59*
€ 76,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,02*
€ 73,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,82*
€ 72,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 59,54*
€ 70,85
pro Stück
ab 100 Stück
€ 57,61*
€ 68,56
pro Stück
ab 250 Stück
€ 54,41*
€ 64,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,04*
€ 54,79
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rollentechnik
169336
ab € 82,60*
Ähnlich
Rollentechnik
165950
ab € 58,88*
Ähnlich
Rollentechnik
100809
ab € 26,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.