Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle mit Feststeller Rad Polyamid Ø150x50 mit Gleitlager & Anschraubplatte Bauhöhe 200mm Tragfähigkeit 700 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Aufbau
Aufbau
Logo
Artikel-Nr.:
     C1688-169336
Hersteller:
     Rollentechnik
Herst.-Nr.:
     169336
EAN/GTIN:
     4250777760966
Suchbegriffe:
Lenkrolle mit Feststeller
lenkrolle mit feststeller polyamid
lenkrolle mit feststeller
lenkrollen mit feststeller 150 mm
Lenkrolle mit Feststeller KRS NLG 3/150/50K-FSR, Reifen / Laufbelag: Laufbelag und Felge aus Polyamid PA6, naturSchwere Lenkgabel mit Anschraubplatte aus Stahlblech, mit verschraubtem Zentralbolzen, zweifacher Kugelkranz mit gehärteten Laufbahnen im Gabelkopf, verzinkt, Drehkranz mit Abdichtung, Serie NLG, Radachse verschraubt
Weitere Informationen:
150x50:
mm Rad-Durchmesser (D)
150:
mm Lauffläche (T)
135x110:
mm Lochabstand (a x b)
105x75/80:
mm Durchmesser Anschraubloch (G1)
11:
mm Bauhöhe (H)
200:
mm Ausladung (F)
53:
mm Schwenkradius
Weitere Suchbegriffe: Lenkrolle; Schwerlastlenkrolle; Kunststoffrolle; Kunststoffrad; Polyamidrad; Kugellagerrad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,43*
€ 173,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,34*
€ 170,57
pro Stück
ab 4 Stück
€ 113,48*
€ 135,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,93*
€ 130,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,57*
€ 128,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 105,31*
€ 125,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 101,91*
€ 121,27
pro Stück
ab 250 Stück
€ 96,24*
€ 114,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,50*
€ 98,18
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rollentechnik
169342
ab € 46,16*
Ähnlich
Rollentechnik
165950
ab € 58,69*
Ähnlich
Rollentechnik
100809
ab € 26,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.