Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antriebsrad Polyurethan Redsoft® für Linde(Fenwick-Lansing) 3608250118


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Logo
Artikel-Nr.:
     C1688-15140930
Hersteller:
     Rollentechnik
Herst.-Nr.:
     15140930
EAN/GTIN:
     4250777746007
Suchbegriffe:
Polyurethan-Reifen
Polyurethanrad
Polyurethanrolle
polyurethan reifen
Antriebsrad passend für OEM Nr. Linde(Fenwick-Lansing) 3608250118 Alle aufgeführten OEM Nr. sind nur für interne Vergleichszwecke geeignet!
Weitere Informationen:
Raddurchmesser x Breite:
230x90 mm
Raddurchmesser:
230 mm
Lauffläche:
90 mm
Material Bereifung:
Polyurethan Redsoft®
Farbe Bereifung:
rot
Laufbelaghärte:
75 Shore A
Material Felge:
Guss
Anschraublöcher Anzahl:
4
Durchmesser Flanschloch:
13 mm
Lochkreis:
95 mm
Mittelbohrung:
65 mm
OEM Nummer:
3608250118
Hinweis::
Alle aufgeführten OEM Nr. sind nur für interne Vergleichszwecke geeignet!
Geeignet für:
Linde(Fenwick-Lansing)
Weitere Suchbegriffe: Rad für Flurförderzeug, Rollen für Flurförderzeuge, FFZ Räder, FFZ Rollen, Staplerräder, Staplerrollen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 134,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 300,54*
€ 357,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 295,67*
€ 351,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 286,44*
€ 340,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 226,45*
€ 269,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 201,67*
€ 239,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 151,26*
€ 180,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,75*
€ 160,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.