Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle mit Feststeller PRG LSAK 46/200/50K-FSR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Aufbau
Aufbau
Logo
Artikel-Nr.:
     C1688-146387
Hersteller:
     Rollentechnik
Herst.-Nr.:
     146387
EAN/GTIN:
     4250777712675
Suchbegriffe:
Lenkrolle mit Feststeller
Schwerlastrolle
pu schwerlastrolle lenkrolle
schwerlastrollen 1000kg
Reifen / Laufbelag: Aus hochwertigem Polyurethan Rollpur®, braun, spurlos, geräuscharmer Lauf, bodenschonend, geringer Rollwiderstand, ~ 92 Shore A; Felge: Aus Grauguss, lackiert Stahlgeschweißte Lenkgabel mit Anschraubplatte, mit Axial- und Kegelrollenlager im Gabelkopf, gesicherter Zentralbolzen, verzinkt, Drehkranz mit Kunststoffabdichtung, Schmiernippel im Gabelkopf, Serie LSAK, Radachse verschraubt
Weitere Informationen:
Aufbau:
Lenkrolle mit Feststeller
Raddurchmesser x Breite:
200x50 mm
Raddurchmesser:
200 mm
Lauffläche:
50 mm
Befestigung:
Anschraubplatte
Anschraubplatten Maß (A X B):
175x140 mm
Lochabstand (a x b):
140x105 mm
Durchmesser Anschraubloch (G1):
14 mm
Bauhöhe (H):
264 mm
Ausladung (F):
67 mm
Tragfähigkeit in KG:
1000 kg
Material Bereifung:
Polyurethan Rollpur®
Farbe Bereifung:
braun
Laufbelaghärte:
92 Shore A
Spurlos:
ja
Material Gehäuse:
Stahl, geschweißt
Feststeller Variante:
FSR
Gehäuseoberfläche:
verzinkt
Option Richtungsfeststeller:
4x 90°
Material Felge:
Guss
Lager im Rad:
Kugellager
Weitere Suchbegriffe: schwerlastrollen lenkrollen, Schwertlastrolle, Schwerlastlenkrolle, Schwerlastbockrolle, Lenkrolle, Bockrolle, Schwerlastrad, Transportgeräterolle, Polyurethandrad, Polyurethanrolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 122,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 273,55*
€ 325,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 266,78*
€ 317,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 257,33*
€ 306,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,93*
€ 245,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 183,38*
€ 218,22
pro Stück
ab 100 Stück
€ 137,54*
€ 163,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,61*
€ 145,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rollentechnik
169758
ab € 18,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.