Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle mit Feststeller Rad Vollgummi Ø180x50 mit Rollenlager & Anschraubplatte Bauhöhe 210mm Tragfähigkeit 170 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Aufbau
Aufbau
Logo
Artikel-Nr.:
     C1688-145478
Hersteller:
     Rollentechnik
Herst.-Nr.:
     145478
EAN/GTIN:
     4250777703475
Suchbegriffe:
Lenkrolle mit Feststeller
lenkrolle mit feststeller 180mm
lenkrolle mit feststeller
Lenkrolle mit Feststeller GRK NL 3/180/50R-FSF, Reifen / Laufbelag: Schwarzer Vollgummireifen, ~85 Shore A; Felge: Aus Polypropylen, schwarzLeichte Lenkgabel mit Anschraubplatte aus Stahlblech, mit verpressten Zentralbolzen, zweifacher Kugelkranz im Gabelkopf, Drehkranz mit Kunststoffabdichtung, verzinkt, Serie NL, Radachse verschraubt
Weitere Informationen:
180x50:
mm Rad-Durchmesser (D)
180:
mm Lauffläche (T)
135x110:
mm Lochabstand (a x b)
105x75/80:
mm Durchmesser Anschraubloch (G1)
11:
mm Bauhöhe (H)
210:
mm Ausladung (F)
53:
mm Schwenkradius
Weitere Suchbegriffe: Lenkrolle; Vollgummirad; Rollenlager; Rollenlagerrad; Vollgummirolle; Stahlblechrolle; Stahlblechlenkrolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,41*
€ 73,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,30*
€ 70,57
pro Stück
ab 4 Stück
€ 46,94*
€ 55,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,76*
€ 54,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,41*
€ 52,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,17*
€ 51,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 42,27*
€ 50,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 40,91*
€ 48,68
pro Stück
ab 250 Stück
€ 38,64*
€ 45,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,47*
€ 38,64
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rollentechnik
142737
ab € 16,85*
Ähnlich
Rollentechnik
142720
ab € 22,06*
Ähnlich
Rollentechnik
139684
ab € 8,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.