Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bockrolle Rad Vollgummi Ø180x50 mit Rollenlager & Anschraubplatte Bauhöhe 210mm Tragfähigkeit 170 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Aufbau
Logo
Artikel-Nr.:
     C1688-142737
Hersteller:
     Rollentechnik
Herst.-Nr.:
     142737
EAN/GTIN:
     4250777703581
Suchbegriffe:
Bockrolle
bockrolle 180mm vollgummi
bockrolle
bockrolle vollgummi
Bockrolle GRK NB 3/180/50R, Reifen / Laufbelag: Schwarzer Vollgummireifen, ~85 Shore A; Felge: Aus Polypropylen, schwarzLeichte Bockgabel mit Anschraubplatte, aus Stahlblech, Gehäuse verzinkt, Serie NB, Radachse verschraubt
Weitere Informationen:
180x50:
mm Rad-Durchmesser (D)
180:
mm Lauffläche (T)
135x114:
mm Lochabstand (a x b)
105x75/80:
mm Durchmesser Anschraubloch (G1)
11:
mm Bauhöhe (H)
210:
mm Tragfähigkeit in KG
Weitere Suchbegriffe: Schwerlastbockrolle; Vollgummirad; Rollenlager; Rollenlagerrad; Vollgummirolle; Bockrolle; Stahlblechrolle; Stahlblechlenkrolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,57*
€ 38,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,98*
€ 38,06
pro Stück
ab 4 Stück
€ 25,33*
€ 30,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,35*
€ 28,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,72*
€ 28,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,90*
€ 27,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,42*
€ 26,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 21,68*
€ 25,80
pro Stück
ab 250 Stück
€ 20,49*
€ 24,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,80*
€ 19,99
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rollentechnik
145478
ab € 32,50*
Ähnlich
Rollentechnik
142720
ab € 22,08*
Ähnlich
Rollentechnik
139684
ab € 8,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.