Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle mit Feststeller Rad Vollgummi ELF Ø80x25 mit Rollenlager & Anschraubplatte Bauhöhe 100mm Tragfähigkeit 50 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Aufbau
Aufbau
Logo
Artikel-Nr.:
     C1688-143622
Hersteller:
     Rollentechnik
Herst.-Nr.:
     143622
EAN/GTIN:
     4250777716802
Suchbegriffe:
Lenkrolle mit Feststeller
lenkrolle mit feststeller 100 mm
lenkrolle mit feststeller
Lenkrolle mit Feststeller EGB NL 01/ 80/25R-FSF ELF, Reifen / Laufbelag: Schwarzer Vollgummi, elektrische Leitfähig, ~85 Shore A; Felge: Aus Stahlblech, verzinktLeichte Lenkgabel mit Anschraubplatte aus Stahlblech, mit verpressten Zentralbolzen, zweifacher Kugelkranz im Gabelkopf, Drehkranz mit Kunststoffabdichtung, verzinkt, Serie NL, Radachse verschraubt
Weitere Informationen:
80x25:
mm Rad-Durchmesser (D)
80:
mm Lauffläche (T)
105x80:
mm Lochabstand (a x b)
80/76x60:
mm Durchmesser Anschraubloch (G1)
9:
mm Bauhöhe (H)
100:
mm Ausladung (F)
36:
mm Schwenkradius
Weitere Suchbegriffe: ELF; ELF-Rad; leitfähiges Rad; Leitfähige Rolle; elektrisch-leitfähige Lenkrolle; Lenkrolle; Conductive Rolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,22*
€ 44,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,73*
€ 43,71
pro Stück
ab 4 Stück
€ 29,08*
€ 34,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,91*
€ 33,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,98*
€ 32,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,09*
€ 31,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,54*
€ 30,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 24,71*
€ 29,40
pro Stück
ab 250 Stück
€ 23,34*
€ 27,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,54*
€ 23,25
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rollentechnik
143614
ab € 12,14*
Ähnlich
Rollentechnik
143624
ab € 14,81*
Ähnlich
Rollentechnik
127531
ab € 8,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.