Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antriebsrad Polyurethan Redsoft® für Crown 808219


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Logo
Artikel-Nr.:
     C1688-13164301
Hersteller:
     Rollentechnik
Herst.-Nr.:
     13164301
EAN/GTIN:
     4250777734110
Suchbegriffe:
Polyurethan-Reifen
Polyurethanrad
Polyurethanrolle
polyurethanrad 25cm durchmesser
Antriebsrad passend für OEM Nr. Crown 808219 Alle aufgeführten OEM Nr. sind nur für interne Vergleichszwecke geeignet!
Weitere Informationen:
Raddurchmesser x Breite:
250x75 mm
Raddurchmesser:
250 mm
Lauffläche:
75 mm
Material Bereifung:
Polyurethan Redsoft®
Laufbelaghärte:
75 Shore A
Material Felge:
Guss
Anschraublöcher Anzahl:
5
Durchmesser Flanschloch:
18,5 mm
Lochkreis:
112 mm
Mittelbohrung:
80 mm
OEM Nummer:
808219
Hinweis::
Alle aufgeführten OEM Nr. sind nur für interne Vergleichszwecke geeignet!
Geeignet für:
Crown
Weitere Suchbegriffe: polyurethan reifen, Rad für Flurförderzeug, Rollen für Flurförderzeuge, FFZ Räder, FFZ Rollen, Staplerräder, Staplerrollen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 124,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 279,72*
€ 332,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 275,36*
€ 327,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 266,29*
€ 316,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,54*
€ 250,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 187,49*
€ 223,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 140,62*
€ 167,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,45*
€ 148,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.