Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antriebsrad Polyurethan Redsoft® für BT 831956


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Logo
Artikel-Nr.:
     C1688-12100017
Hersteller:
     Rollentechnik
Herst.-Nr.:
     12100017
EAN/GTIN:
     4250777730587
Suchbegriffe:
Polyurethan-Reifen
Polyurethanrad
Polyurethanrolle
polyurethan reifen
Antriebsrad passend für OEM Nr. BT 831956 Alle aufgeführten OEM Nr. sind nur für interne Vergleichszwecke geeignet!
Weitere Informationen:
Raddurchmesser x Breite:
215x70 mm
Raddurchmesser:
215 mm
Lauffläche:
70 mm
Material Bereifung:
Polyurethan Redsoft®
Farbe Bereifung:
rot
Laufbelaghärte:
78 Shore A
Material Felge:
Guss
Anschraublöcher Anzahl:
5
Durchmesser Flanschloch:
11 mm
Lochkreis:
92 mm
Mittelbohrung:
60 mm
OEM Nummer:
831956
Hinweis::
Alle aufgeführten OEM Nr. sind nur für interne Vergleichszwecke geeignet!
Geeignet für:
BT
Weitere Suchbegriffe: Rad für Flurförderzeug, Rollen für Flurförderzeuge, FFZ Räder, FFZ Rollen, Staplerräder, Staplerrollen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 116,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 261,99*
€ 311,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 257,33*
€ 306,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 249,79*
€ 297,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,63*
€ 235,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 176,00*
€ 209,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 132,00*
€ 157,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,35*
€ 138,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.