Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle mit Feststeller Rad Polyamid Ø2x 300x80 mit Kugellager & Anschraubplatte Bauhöhe 395mm Tragfähigkeit 6000 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Aufbau
Aufbau
Logo
Artikel-Nr.:
     C1688-106971
Hersteller:
     Rollentechnik
Herst.-Nr.:
     106971
EAN/GTIN:
     4250777726078
Suchbegriffe:
Lenkrolle mit Feststeller
Schwerlastrolle
schwerlastrollen lenkrollen
schwerlastrolle
Lenkrolle mit Feststeller KSV DLSAK 77/2X300/80K-FSR, Reifen / Laufbelag: Laufbelag und Felge aus Guss-Polyamid, naturStahlgeschweißte Lenkgabel mit Anschraubplatte, mit Axial- und Kegelrollenlager im Gabelkopf, gesicherter Zentralbolzen, verzinkt, Drehkranz mit Kunststoffabdichtung, Schmiernippel im Gabelkopf, Serie DLSAK, Feststeller Serie FSR (nur Radfeststeller), Radachse verschraubt
Weitere Informationen:
2x 300x80:
mm Rad-Durchmesser (D)
300:
mm Lauffläche (T)
260x200:
mm Lochabstand (a x b)
210x160:
mm Durchmesser Anschraubloch (G1)
21:
mm Bauhöhe (H)
395:
mm Ausladung (F)
90:
mm Schwenkradius
Weitere Suchbegriffe: schwerlastrolle polyamid, Lenkrolle; Schwerlastlenkrolle; Kunststoffrolle; Kunststoffrad; Polyamidrad; Kugellagerrad; Doppelrollen; Doppelrad; Doppellenkrolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.537,19*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.688,42*
€ 7.959,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.572,68*
€ 7.821,49
pro Stück
ab 4 Stück
€ 5.203,38*
€ 6.192,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.131,61*
€ 6.106,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.070,99*
€ 6.034,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4.964,22*
€ 5.907,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4.804,09*
€ 5.716,87
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4.537,19*
€ 5.399,26
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rollentechnik
106972
ab € 3.605,71*
Ähnlich
Rollentechnik
106959
ab € 2.790,59*
Ähnlich
Rollentechnik
106949
ab € 1.260,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.