Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle mit Feststeller Rad Thermoplastischer Gummi Ø100x30 mit Kugellager & Anschraubplatte Bauhöhe 125mm Tragfähigkeit 150 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Aufbau
Aufbau
Logo
Artikel-Nr.:
     C1688-106130
Hersteller:
     Rollentechnik
Herst.-Nr.:
     106130
EAN/GTIN:
     4250777720274
Suchbegriffe:
Lenkrolle mit Feststeller
lenkrolle mit feststeller 100 mm
lenkrolle mit feststeller
Lenkrolle mit Feststeller EPF NL 02/100/30K-FSF-FA, Reifen / Laufbelag: Aus hochwertigem thermoplastischen Gummi, grau, spurlos, geräuscharmer Lauf, bodenschonend, geringer Rollwiderstand, ~ 85 Shore A; Felge: Aus Polyamid PA6, natur, mit Fadenschutz Auf Wunsch auch mit Edelstahlkugellager oder als komplett rostfreie Lenkrolle lieferbar.Leichte Lenkgabel mit Anschraubplatte aus Stahlblech, mit verpressten Zentralbolzen, zweifacher Kugelkranz im Gabelkopf, Drehkranz mit Kunststoffabdichtung, verzinkt, Serie NL, Radachse verschraubt
Weitere Informationen:
100x30:
mm Rad-Durchmesser (D)
100:
mm Lauffläche (T)
105x80:
mm Lochabstand (a x b)
80/76X60:
mm Durchmesser Anschraubloch (G1)
9:
mm Bauhöhe (H)
125:
mm Ausladung (F)
40:
mm Schwenkradius
Weitere Suchbegriffe: Lenkrolle; Kugellagerrad; Fadenschutz; Polyurethanrolle; Thermoplastisches Polyurethanrad; Polyurethanrolle; Bockrolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,37*
€ 48,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,16*
€ 46,60
pro Stück
ab 4 Stück
€ 31,01*
€ 36,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,30*
€ 36,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,48*
€ 35,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,66*
€ 34,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 28,05*
€ 33,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 27,15*
€ 32,31
pro Stück
ab 250 Stück
€ 25,64*
€ 30,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,20*
€ 25,23
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rollentechnik
106131
ab € 14,16*
Ähnlich
Rollentechnik
106129
ab € 15,52*
Ähnlich
Rollentechnik
106122
ab € 9,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.