Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

gefederte Lenkrolle mit Feststeller BRN NLKF 3/3/160/48R-FSR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Aufbau
Aufbau
Logo
Artikel-Nr.:
     C1688-105649
Hersteller:
     Rollentechnik
Herst.-Nr.:
     105649
EAN/GTIN:
     4250777721288
Suchbegriffe:
Lenkrolle mit Feststeller
lenkrolle mit feststeller 160 mm el...
lenkrolle mit feststeller
lenkrollen mit feststeller 160 mm
Reifen / Laufbelag: Blauer Elastikgummireifen - Rollastic®, spurlos, geräuscharmer Lauf, korrosionsunempfindlich, ~72 Shore A;Felge: Aus Polyamid PA6, schwarz Stahlgeschweißte Lenkgabel mit Anschraubplatte, mit Axial- und Kegelrollenlager im Gabelkopf, gesicherter Zentralbolzen, verzinkt, Drehkranz mit Kunststoffabdichtung, Schmiernippel im Gabelkopf, Serie NLKF, Radachse verschraubt. Federvorspannung Fv: 60 kg Federendkraft Fe: 600 kg, max. Federweg 20 mm. Ausgestattet mit Radfeststeller!
Weitere Informationen:
Aufbau:
gefederte Lenkrolle mit Feststeller
Raddurchmesser x Breite:
160x48 mm
Raddurchmesser:
160 mm
Lauffläche:
48 mm
Befestigung:
Anschraubplatte
Anschraubplatten Maß (A X B):
138x110 mm
Lochabstand (a x b):
105x75/80 mm
Durchmesser Anschraubloch (G1):
11 mm
Bauhöhe (H):
208 mm
Ausladung (F):
80 mm
Tragfähigkeit in KG:
300 kg
Material Bereifung:
Elastic-Gummi Rollastic ®
Farbe Bereifung:
blau
Laufbelaghärte:
72 Shore A
Spurlos:
ja
Federweg:
20 mm
Federvorspannung:
60 kg
Federendkraft:
600 kg
Material Gehäuse:
Stahl, geschweißt
Feststeller Variante:
FSR
Gehäuseoberfläche:
verzinkt
Material Felge:
Polyamid
Farbe Felge:
schwarz
Lager im Rad:
Rollenlager
Weitere Suchbegriffe: Schwerlastrolle, gefederte Schwerlastrolle, Schwerlastlenkrolle, Schwerlastbockrolle, hohe Tragfähigkeit, Lenkrolle, Bockrolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 111,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,86*
€ 299,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,03*
€ 293,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 239,11*
€ 284,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,16*
€ 225,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 168,45*
€ 200,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 126,34*
€ 150,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,69*
€ 132,91
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rollentechnik
105648
ab € 95,60*
Ähnlich
Rollentechnik
179286
ab € 13,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.