Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

gefederte Lenkrolle ohne Feststeller KRS NLKF 3/3/150/50K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Aufbau
Aufbau
Logo
Artikel-Nr.:
     C1688-105640
Hersteller:
     Rollentechnik
Herst.-Nr.:
     105640
EAN/GTIN:
     4250777721196
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
lenkrolle lochabstand 105x80
lenkrolle
Reifen / Laufbelag: Laufbelag und Felge aus Polyamid PA6, natur Stahlgeschweißte Lenkgabel mit Anschraubplatte, mit Axial- und Kegelrollenlager im Gabelkopf, gesicherter Zentralbolzen, verzinkt, Drehkranz mit Kunststoffabdichtung, Schmiernippel im Gabelkopf, Serie NLKF, Radachse verschraubt. Federvorspannung Fv: 60 kg Federendkraft Fe: 600 kg, max. Federweg 20 mm
Weitere Informationen:
Aufbau:
gefederte Lenkrolle ohne Feststeller
Raddurchmesser x Breite:
150x50 mm
Raddurchmesser:
150 mm
Lauffläche:
50 mm
Befestigung:
Anschraubplatte
Anschraubplatten Maß (A X B):
138x110 mm
Lochabstand (a x b):
105x75/80 mm
Durchmesser Anschraubloch (G1):
11 mm
Bauhöhe (H):
203 mm
Ausladung (F):
80 mm
Tragfähigkeit in KG:
600 kg
Material Bereifung:
Polyamid
Farbe Bereifung:
natur
Spurlos:
ja
Federweg:
20 mm
Federvorspannung:
60 kg
Federendkraft:
600 kg
Material Gehäuse:
Stahl, geschweißt
Gehäuseoberfläche:
verzinkt
Material Felge:
Polyamid
Lager im Rad:
Kugellager
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle 150mm, Schwerlastrolle, gefederte Schwerlastrolle, Schwerlastlenkrolle, Schwerlastbockrolle, hohe Tragfähigkeit, Bockrolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 102,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,23*
€ 276,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,41*
€ 271,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,30*
€ 262,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,26*
€ 207,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 155,19*
€ 184,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 116,39*
€ 138,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,41*
€ 121,87
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rollentechnik
105641
ab € 117,50*
Ähnlich
Rollentechnik
100809
ab € 12,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.