Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rad KRS 150/50/4K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Aufbau
Logo
Artikel-Nr.:
     C1688-100809
Hersteller:
     Rollentechnik
Herst.-Nr.:
     100809
EAN/GTIN:
     4250777701648
Suchbegriffe:
Nylonrad
Polyamidrad
Polyamidrolle
polyamidrad ø 150mm
Reifen / Laufbelag: Laufbelag und Felge aus Polyamid PA6, natur
Weitere Informationen:
Aufbau:
Rad
Raddurchmesser x Breite:
150x50 mm
Raddurchmesser:
150 mm
Lauffläche:
50 mm
Achsbohrung (d):
20 mm
Nabenlänge (T1):
60 mm
Tragfähigkeit in KG:
800 kg
Material Bereifung:
Polyamid
Farbe Bereifung:
natur
Spurlos:
ja
Material Felge:
Polyamid
Lager im Rad:
Kugellager
Weitere Suchbegriffe: polyamidrad, polyamidrollen, Transportgeräterolle, Lenkrolle, Bockrolle, Feststeller, Totalfeststeller, Schwerlastrolle, Transportrolle, Kunststoffrad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,61*
€ 36,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,24*
€ 35,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,70*
€ 34,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,67*
€ 26,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,81*
€ 25,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,43*
€ 23,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rollentechnik
119023
ab € 9,24*
Ähnlich
Rollentechnik
100903
ab € 9,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.