Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

gefederte Lenkrolle mit Feststeller Rad Polyamid Ø125x50 mit Kugellager & Anschraubplatte Bauhöhe 178mm Tragfähigkeit 600 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Aufbau
Aufbau
Logo
Artikel-Nr.:
     C1688-105639
Hersteller:
     Rollentechnik
Herst.-Nr.:
     105639
EAN/GTIN:
     4250777721189
Suchbegriffe:
Lenkrolle mit Feststeller
lenkrolle mit feststeller 125 mm du...
lenkrolle mit feststeller
gefederte Lenkrolle mit Feststeller KRS NLKF 3/1/125/50K-FSR, Reifen / Laufbelag: Laufbelag und Felge aus Polyamid PA6, naturStahlgeschweißte Lenkgabel mit Anschraubplatte, mit Axial- und Kegelrollenlager im Gabelkopf, gesicherter Zentralbolzen, verzinkt, Drehkranz mit Kunststoffabdichtung, Schmiernippel im Gabelkopf, Serie NLKF, Radachse verschraubt. Federvorspannung Fv: 60 kg Federendkraft Fe: 600 kg, max. Federweg 20 mm. Ausgestattet mit Radfeststeller!
Weitere Informationen:
125x50:
mm Rad-Durchmesser (D)
125:
mm Lauffläche (T)
138x110:
mm Lochabstand (a x b)
105x75/80:
mm Durchmesser Anschraubloch (G1)
11:
mm Bauhöhe (H)
178:
mm Ausladung (F)
80:
mm Tragfähigkeit in KG
20:
mm Federvorspannung
Weitere Suchbegriffe: Schwerlastolle; Schwerlastlenkrolle; Lenkrolle; Elastikgummi; Kugellagerrad; Polyamidrolle; gefederte Rolle; gefederte Lenkrolle; feder-Rolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 238,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 404,97*
€ 481,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 398,92*
€ 474,71
pro Stück
ab 4 Stück
€ 315,82*
€ 375,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 312,67*
€ 372,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 303,03*
€ 360,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 296,64*
€ 353,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 287,08*
€ 341,63
pro Stück
ab 250 Stück
€ 271,12*
€ 322,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 238,20*
€ 283,46
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rollentechnik
105638
ab € 197,35*
Ähnlich
Rollentechnik
100671
ab € 21,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.