Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

gefederte Lenkrolle mit Feststeller TRE NLKF 3/1/125/50K-FSR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Aufbau
Aufbau
Logo
Artikel-Nr.:
     C1688-104949
Hersteller:
     Rollentechnik
Herst.-Nr.:
     104949
EAN/GTIN:
     4250777721608
Suchbegriffe:
Lenkrolle mit Feststeller
lenkrolle mit feststeller 125 mm pu...
lenkrolle mit feststeller 125 mm du...
lenkrolle mit feststeller
Reifen / Laufbelag: Aus hochwertigen Polyurethan - Redsoft®, rot, spurlos, geräuscharmer Lauf, bodenschonend, geringer Rollwiderstand, ~ 75 Shore A; Felge: Aus Aluminium, silber Stahlgeschweißte Lenkgabel mit Anschraubplatte, mit Axial- und Kegelrollenlager im Gabelkopf, gesicherter Zentralbolzen, verzinkt, Drehkranz mit Kunststoffabdichtung, Schmiernippel im Gabelkopf, Serie NLKF, Radachse verschraubt. Federvorspannung Fv: 60 kg Federendkraft Fe: 600 kg, max. Federweg 20 mm. Ausgestattet mit Radfeststeller!
Weitere Informationen:
Aufbau:
gefederte Lenkrolle mit Feststeller
Raddurchmesser x Breite:
125x50 mm
Raddurchmesser:
125 mm
Lauffläche:
50 mm
Befestigung:
Anschraubplatte
Anschraubplatten Maß (A X B):
138x110 mm
Lochabstand (a x b):
105x75/80 mm
Durchmesser Anschraubloch (G1):
11 mm
Bauhöhe (H):
178 mm
Ausladung (F):
80 mm
Tragfähigkeit in KG:
400 kg
Material Bereifung:
Polyurethan Redsoft®
Farbe Bereifung:
rot
Laufbelaghärte:
75 Shore A
Spurlos:
nein
Federweg:
20 mm
Federvorspannung:
60 kg
Federendkraft:
600 kg
Material Gehäuse:
Stahl, geschweißt
Feststeller Variante:
FSR
Gehäuseoberfläche:
verzinkt
Material Felge:
Aluminium
Farbe Felge:
silber
Lager im Rad:
Kugellager
Weitere Suchbegriffe: Stikkenrollen, Stikkenwagenrolle, Backofenrolle, hitzebeständig, hitzebeständiges Rad, hitzeneständige Rolle, Lenkrolle, Bockrolle, Rad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 125,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 282,54*
€ 336,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 276,13*
€ 328,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 266,03*
€ 316,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,81*
€ 253,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 189,51*
€ 225,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 142,13*
€ 169,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,80*
€ 149,70
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rollentechnik
102919
ab € 109,30*
Ähnlich
Rollentechnik
162892
ab € 19,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.